ラッシングベルト ラチェットバックル式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト長さ(m)4 注文コード17481318 品番R10K AB010-AB030A
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は端末仕様・ベルト長さ巻取側・ベルト長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。

ベルト色ブルー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.4 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト長さ(m)4 トラスコ品番421-4030 最大使用荷重250kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17481302
2021-08-12
用途:
荷物の固定用(トラック積載)
製造業

バンドが十分な厚さがあり、丈夫です。固定部のバンドが1Mですが。
半分に折り返して使用することで50cmにして使用しています。

対象商品:
17481293
2021-01-05
用途:
椅子の修理
晶扇コーポレーション 様

コスパかなりよいです。10個以上買って追加で買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
17481293
2017-04-21
用途:
トラックの積み荷の固定
製造業

しっかり固定できました。とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする