曜日別特売
CDQSB20-22DM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-22~) SMC 17481554

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-22~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はボディオプションなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
17481554
品番
CDQSB20-22DM
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)
22
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする