曜日別特売

通信用SPD ZP形

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様●インパルスリセット(DC48V、260mA):30ms以下、●インパルス耐久性(8/20μs)カテゴリC2:10回(5kA)●インパルス耐久性(10/350μs)カテゴリD1:2回(2.5kA)●過負荷故障モード:モード1最大使用電圧(V)(連続)DC170注文コード17484233品番ZP-EN1JKNジャックツキ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格電流(A)DC0.1仕様●インパルスリセット(DC48V、260mA):30ms以下、●インパルス耐久性(8/20μs)カテゴリC2:10回(5kA)●インパルス耐久性(10/350μs)カテゴリD1:2回(2.5kA)●過負荷故障モード:モード1質量(g)約70タイプジャックツキ形式ねじ端子タイプ使用温度範囲(℃)-40~70表示LED点灯:正常、LED消灯:劣化(要交換)使用湿度範囲96%以下(結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC170V)主な用途電話回線、ADSL回線、xDSL回線保管温湿度範囲-40℃~70℃、96%以下(結露のないこと)標高(m)2000以下最大使用電圧(V)(連続)DC170耐久性交流:5回(50Hz、0.5A、1s)漏れ電流(μA)-公称放電電流(8/20μs)(kA)-電圧防護レベル(V)400以下(1.2/50μs、10kV)挿入損失(dB)1以下(DC~10MHz)最大放電電流(A)8/20μs(C2):10000(5000×2回)、10/350μs(D1):2000(1000×2回)直列抵抗/線(Ω)10以下(100mA)放電開始電圧(V)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17484154
2016-11-18
用途: 電話機の保護の為。
農・林・水産業

今年7月誘導雷でADSLモデム、それに繋がる有線ルーター、それとスプリッターが雷により焼けました。 NTTに連絡して調べてもらった所、アース線が電触で断線していました。 焼け方が酷かったので接地抵抗を測るように強く言いました、強く言わないと接地抵抗を計ってくれません。 結果は測定不能、後日調査をしていただける運びとなりました。 電話回線は局側で(+)側が接地されています。 保安器が劣化すると接地線に電流が流れ、アース棒を電触で腐食します。 それで雷被害が拡大したのです。 この保安器はNTT保安器のアースが腐食したときの雷被害を防ぐ保険で付けました。

対象商品 : 17484328
2015-10-14
用途: rs485通信保護

この手の商品はものすごく高い。内部保護回路は大したことないのだが。
音羽よりは安い。
効き目は解らない。なんせ雷よけだから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする