343975 クリック・トルク Wera 17492286 343975 クリック・トルク Wera 17492286 343975 クリック・トルク Wera 17492286 343975 クリック・トルク Wera 17492286 343975 クリック・トルク Wera 17492286 343975 クリック・トルク Wera 17492286

クリック・トルク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17492286 品番343975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

クリックトルクX 7 トルクレンチ、交換可能なインサートツール14×18 ミリ用取付具付き
デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け(時計回りのトルクレンチ)でも緩め(オープントルクレンチ)でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。
トルク値を簡単に設定し、保存することができます。
目盛りで読み取りが可能です。
目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。
設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。
レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます

用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8422 材質特殊工具鋼 全長(mm)395 差込角(mm)14×18 トルク調整範囲(N・m)10〜100 最小目盛(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする