単能型トルクドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17493099 品番 1228501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。
意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。
アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。
独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。

用途電子機器組立、ミリタリー関連。 トラスコ品番693-9683 材質アルミニウム 全長(mm)137 差込角(mm)6.35 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)2.5〜13.6 適合ビット対辺6.35 負荷方向 適合ビット(mm)6.35
注意
※使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする