※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESD単能型トルクドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17493108 品番2927802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。
意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。
独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。
軽量モデルです。

用途電子機器組立、メンテナンス関連。 トラスコ品番693-9687 材質樹脂 全長(mm)132 差込角(mm)6.35 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)0.2〜1.5 適合ビット対辺6.35 負荷方向
注意
※使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
※ご自身でトルク設定いただく場合は、別途トルクチェッカ―の購入が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする