画像準備中

ハンディファン ペルチェファン カラビナ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17496468 品番 30920
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280

USB充電式クールプレートファン。
冷却プレートを肌に直接当ててピンポイントにクールダウンできます。
3段階のモード切替(弱風、強風、弱風+ペルチェ<冷却>機能)ができます。
カラビナ付きでバッグに着けて持ち運び可能。カラビナを曲げるとスタンドにもなり卓上でも使用可能です。

付属品充電用USBケーブル(Type-C) 材質ABS樹脂、スチール 寸法(mm)50×55×150 ホワイト 連続使用時間(時間)9.5(弱風) 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする