曜日別特売
JAGR-4 JETアクアガン アイリスオーヤマ 17497177

 

JAGR-4 JETアクアガン アイリスオーヤマ 17497177
JAGR-4 JETアクアガン アイリスオーヤマ 17497177
JAGR-4 JETアクアガン アイリスオーヤマ 17497177
JAGR-4 JETアクアガン アイリスオーヤマ 17497177
JAGR-4 JETアクアガン アイリスオーヤマ 17497177
JAGR-4 JETアクアガン アイリスオーヤマ 17497177
JAGR-4 JETアクアガン アイリスオーヤマ 17497177
JAGR-4 JETアクアガン アイリスオーヤマ 17497177
JAGR-4 JETアクアガン アイリスオーヤマ 17497177
JAGR-4 JETアクアガン アイリスオーヤマ 17497177
JAGR-4 JETアクアガン アイリスオーヤマ 17497177

JETアクアガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード17497177品番JAGR-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。2年間保証付きです。

ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7本体質量(g)151主要材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×63.5耐熱温度(℃)60水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする