2450400 SPORTEC M7RR METZELER(メッツラー) 17502293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPORTEC M7RR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイヤサイズ190/50ZR17M/CTL (73W) TL
190/50ZR17M/CTL (73W) TL
190/55ZR17M/CTL (75W) TL
200/55ZR17M/CTL (78W) TL
180/55ZR17M/CTL (73W) TL
160/60 ZR 17M/C (69W) TL
150/60ZR17M/CTL 66W TL
タイヤ幅(mm)190
内容量1本注文コード17502293品番2450400
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
タイヤサイズ190/50ZR17M/CTL (73W) TLタイヤ幅(mm)190リム径(inch)17偏平率(%)50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする