2284200 Z8M INTERACT METZELER(メッツラー) 17502485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z8M INTERACT

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
リム径(inch)17
タイヤサイズ190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (O)
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (O)
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL (M)
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (M)
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL (O)
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL (M)
150/70 ZR 17 M/C (69W) TL (M)
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL (M)
140/70 ZR 18 M/C (67W) TL (M)
160/60 ZR 18 M/C (70W) TL (M)
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL (O)
タイヤ幅(mm)190
内容量1本注文コード17502485品番2284200
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
タイヤサイズ190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (O)タイヤ幅(mm)190リム径(inch)17偏平率(%)55
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17502442
2021-02-14
用途: タイヤ交換
サービス業

2012年CB1100の前後タイヤを交換しました。周方向、幅方向ともに非常に硬いので、タイヤチェンジャーでの交換をお勧めします。自分は手作業でやりましたが大汗をかきます。500kmほど走行しての感想ですが、もともと倒しこみの軽いCB1100ですが、更に軽快、乗り心地も前のタイヤより良いように感じます。バンク中のグリップ感は大幅アップ、安心感のせいでエンジンガードを擦ることが増えたので転ばないよう気を付けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする