2211600 NIGHT DRAGON F PIRELLI(ピレリ) 17502948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NIGHT DRAGON F

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
リム径(inch)16
タイヤサイズ130/90 B 16 M/C 73H TL REINF
130/90 B 16 M/C 73H TL REINF
130/80 B 17 MC 65H TL
140/75 R 17 M/C 67V TL
130/70 R 18 M/C 63V TL
120/70 ZR 19 M/C (60W) TL
90/90 - 21 M/C 54H TL
内容量1本注文コード17502948品番2211600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。
全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。
天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。
装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。
1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。

タイヤサイズ130/90 B 16 M/C 73H TL REINFタイヤ幅(mm)130リム径(inch)16偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする