PROST's
PROST'sの 溶接養生具(シート・フェンス等)
PROST'sの 溶接シート
PROST'sの カーボンシート
#200 カーボンクロス 3K 綾織り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1シート(1m)
注文コード
17506697
品番
200-3K-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。業務用サイズを小分けにカット販売しております。
用途
補修
成分
カーボンクロス
厚さ(mm)
0.25
容量
1m×1m
質量(g)
200