萬新
萬新の マグネット用品
萬新の 磁選機器
萬新の 鉄粉/鉄片回収用品
マグネットピックアップツール LEDライト付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17506758
品番
MS-560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フレキシブルシャフトにより先端が自由に角度を変えられます。先端のマグネットでピックアップ、本体固定して照明代わりにできシャフト収納時にペンライトとして使用できます。
用途
狭くて手の届かない場所にあるネジや小物をマグネットでピックアップ出来ます。
全長(mm)
170〜570
質量(kg)
105
照度(Lux)
500〜600
吸着力(kg)
約2.2