中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 照明
ベースカーテン用LED照明具
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17510206
品番
BC-LE-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。
Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。
発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
幅(mm)
857
高さ(mm)
34
奥行(mm)
61
電源
リモコン式
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格消費電力(W)
14
全光束(Lm)
1300
電源コード(m)
付属品1.4+延長コード5
光源
LED
光源色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
注意
※屋内使用のみ(屋外使用禁止)。