※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 流れ方向右→左 ボディサイズ20 注文コード17511019 品番10-AFD20-F02-2JR-D
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,396
販売価格(税別)
4,905
この商品は管接続口径・流れ方向・ボディサイズなど544種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ブラケットなし 表示単位MPa / ℃ ドレン排出口ドレンガイド1/8 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース
関連資料:カタログ(0.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする