※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/4
流れ方向
右→左
ボディサイズ
40
注文コード
17516129
品番
10-AFM40-N06B-JR-D
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥7,692
販売価格(税別)
¥
6,993
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ボディサイズ
など
544
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
表示単位
MPa / ℃
ドレン排出口
ドレンガイド1/4
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
関連資料:
カタログ(0.39MB)