商品レビューを投稿する内容量1個注文コード17522079品番MEL011
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828販売価格(税別)
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL011
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:ブラスト
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース
製法:高圧ダイキャスト
備考:配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用
関連商品:品番:MEL003,MEL007,MEL001,MEL053,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021