テールライトマウント ポリッシュ MEL026

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17522149 品番MEL026
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL026
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:高圧ダイキャスト
備考:テールライト別売
関連商品:品番:MEL005,DDM016,DDM023,MFX001,MFX003,ADT002

適合関連商品品番:MEL005,DDM016,DDM023,MFX001,MFX003,ADT002 材質アルミ ポリッシュ 備考テールライト別売 製法高圧ダイキャスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする