ツヌーガプロテクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5双) 注文コード 17524590 品番 #1770-5P
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

東洋紡の接触冷感生地Tsunooga使用。耐切創レベル3C。触った瞬間ひんやり。選択しても冷たさそのまま。

ブラック 混率(%)ツヌーガ100 特性特性耐切創/クール 長さ(cm)20 質量(g/双組)50 厚さ(cm)黒/厚手/20cm5P/10ゲージ
注意
※お肌の弱い方は一度洗濯して使われることをおすすめします。
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※繊維をいためますので洗濯は液温を40℃以下で使用し、乾燥機のご使用はおやめください。
※繊維が溶けてやけどをする危険がありますので、100℃以下でご使用ください。
※干すときは陰干ししてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする