FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 腕カバー
ツヌーガアームカバー 30cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
17524617
品番
#1788-5P
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えたアームカバー。
色
ホワイト
混率(%)
ツヌーガ100
質量(g/双組)
53
素材
ツヌーガ
特性
接触冷感、耐切創