MTE135 リアフェンダー ブラック MTE135 モートーン 17524888

MTE135 リアフェンダー ブラック MTE135 モートーン 17524888
MTE135 リアフェンダー ブラック MTE135 モートーン 17524888
MTE135 リアフェンダー ブラック MTE135 モートーン 17524888
MTE135 リアフェンダー ブラック MTE135 モートーン 17524888
MTE135 リアフェンダー ブラック MTE135 モートーン 17524888

リアフェンダー ブラック MTE135

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
17524888
品番
MTE135
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE135
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ブラック
サイズ:周長570mm、幅180mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:ヘアライン仕上げ
関連商品:品番:MTE151,MTE178,MTE116,MTE118,MTE123,MCB021

適合
関連商品品番:MTE151,MTE178,MTE116,MTE118,MTE123,MCB021
材質
アルミ
色
ブラック
備考
ヘアライン仕上げ
製法
プレス加工
サイズ(mm)
周長570、幅180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする