ボルト&ワッシャー付属 ライト取付穴径Φ10

ZSF-LS ライトステー  ZSF-LS ゼロデザイン 17525290 ZSF-LS ライトステー  ZSF-LS ゼロデザイン 17525290

ライトステー ZSF-LS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525290 品番ZSF-LS
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZSF-LS
販売備考:ベーツライト用(ライト径:5.5〜5.75インチ 取付幅:22mm) 5.5〜5.75インチでもビレット製等重量があるものは使用不可。ライトケースが後ろへ張り出しているライトはステーと干渉する可能性があります。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無

適合ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク 材質スチール ブラック 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする