曜日別特売
OTS008 リアショック ドレスアップボルト ブラス OTS008 モートーン 17525299

OTS008 リアショック ドレスアップボルト ブラス OTS008 モートーン 17525299
OTS008 リアショック ドレスアップボルト ブラス OTS008 モートーン 17525299
OTS008 リアショック ドレスアップボルト ブラス OTS008 モートーン 17525299
OTS008 リアショック ドレスアップボルト ブラス OTS008 モートーン 17525299
OTS008 リアショック ドレスアップボルト ブラス OTS008 モートーン 17525299
OTS008 リアショック ドレスアップボルト ブラス OTS008 モートーン 17525299
OTS008 リアショック ドレスアップボルト ブラス OTS008 モートーン 17525299
OTS008 リアショック ドレスアップボルト ブラス OTS008 モートーン 17525299

リアショック ドレスアップボルト ブラス OTS008

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17525299品番OTS008
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

メーカー名:モートーン
メーカー品番:OTS008
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ブラス
サイズ:直径22mm×高さ14mm(先端パーツ)
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:4個
付属品:M8×30ステンレスボルト
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:MMU058,MMU070,MMU517,GSS005,MMU571,MMU066,MMU582,MMU072

付属品M8×30ステンレスボルト適合関連商品品番:MMU058,MMU070,MMU517,GSS005,MMU571,MMU066,MMU582,MMU072材質真鍮ブラス製法CNC削り出しサイズ(mm)直径22×高さ14(先端パーツ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする