ラジエターガード ユニオンジャック KNS001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525640 品番KNS001
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:KNS001
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
色[カラー]:ブラック
サイズ:縦290mm×横177mm
材質[素材]:アルミ、ステンレス
内容量[数量]:1個
付属品:取付ステンレスボルト
製法:CNC削り出し、レーザー切断
備考:ネジロック剤推奨
関連商品:品番:MTE139,MCB018,MMU022,MSM038,MMU074,MMU578,MMU009,MTE116

付属品取付ステンレスボルト 適合関連商品品番:MTE139,MCB018,MMU022,MSM038,MMU074,MMU578,MMU009,MTE116 材質アルミ、ステンレス ブラック 備考ネジロック剤推奨 製法CNC削り出し、レーザー切断 サイズ(mm)縦290×横177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする