ラジエターガード ユニオンジャック KNS003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525658 品番KNS003
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:KNS003
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ、ステンレス
内容量[数量]:1個
付属品:取付ステンレスボルト
製法:CNC削り出し、レーザー切断
備考:ネジロック剤推奨
関連商品:品番:MEL027,MTE080,MMU022,MMU621C,NXS006,MMU009,MMU548,MMU526

付属品取付ステンレスボルト 適合関連商品品番:MEL027,MTE080,MMU022,MMU621C,NXS006,MMU009,MMU548,MMU526 材質アルミ、ステンレス ブラック 備考ネジロック剤推奨 製法CNC削り出し、レーザー切断

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする