ラジエターガード ユニオンジャック KNS004

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525667 品番KNS004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:KNS004
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ、ステンレス
内容量[数量]:1個
付属品:取付ステンレスボルト
製法:CNC削り出し、レーザー切断
備考:ネジロック剤推奨

付属品取付ステンレスボルト 材質アルミ、ステンレス ブラック 備考ネジロック剤推奨 製法CNC削り出し、レーザー切断

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする