曜日別特売
ICB-398GRA フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤト 17527521

商品画像1

ICB-398GRA フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤト 17527521
ICB-398GRA フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤト 17527521
ICB-398GRA フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤト 17527521
ICB-398GRA フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤト 17527521

フルレジストユニバーサル基板(緑色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード17527521品番ICB-398GRA
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。
全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。
ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。

仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54本体寸法(mm)137×232×1.6t本体質量(g)95仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする