アサヒ工具
アサヒ工具の ドリル
アサヒ工具の 超硬ドリル
アサヒ工具の 超硬エンドミルシャンク
OH付鋼用ハイパーバニシングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径
5
外径
4.9
注文コード
17542205
品番
HDS04900A-H
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・外径
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
用途
用途
材質
超硬AH03
全長
75
刃長
30
先端角(°)
140
表面処理
AGXコーティング
刃先形状
バニシング右刃右ネジレ15
外径
4.9
シャンク径
5
注意
※ダクタイル鋳鉄/炭素鋼/合金鋼/高硬度鋼