OH付鋼用ハイパーバニシングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径6 外径5.005 注文コード17542248 品番HDS05005A-H
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はシャンク径・外径など117種類から選べます 他の種類を見る

センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。

用途用途 材質超硬AH03 全長83 刃長32 先端角(°)140 表面処理AGXコーティング 刃先形状バニシング右刃右ネジレ15 外径5.005 シャンク径6
注意
※ダクタイル鋳鉄/炭素鋼/合金鋼/高硬度鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする