ジェーシーエム
ジェーシーエムの 厨房機器・設備・調理機械
ジェーシーエムの 低温機器類
ジェーシーエムの 冷凍/冷蔵庫類
業務用 インバーター ヨコ型冷蔵庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17543602
品番
JCMR-1575T-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
インバーター制御冷蔵庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
質量(kg)
98
容量(L)
400
寸法(mm)
1500×750×800
消費電力(W)
160(冷却時)
電源
単相100V(50/60Hz)
内装
ステンレス仕様
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17543602
JCMR-1575T-I
65206637
JCMR-1575T-IN
ノンフロン&インバーター ヨコ型冷蔵庫
ジェーシーエム
1台
¥
149,800
税込
¥
164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です