12V 21/5W T20 W3X16q ウェッジベース電球 12V ダブル モノタロウ 17546978 12V 21/5W T20 W3X16q ウェッジベース電球 12V ダブル モノタロウ 17546978 12V 21/5W T20 W3X16q ウェッジベース電球 12V ダブル モノタロウ 17546978 12V 21/5W T20 W3X16q ウェッジベース電球 12V ダブル モノタロウ 17546978 12V 21/5W T20 W3X16q ウェッジベース電球 12V ダブル モノタロウ 17546978 12V 21/5W T20 W3X16q ウェッジベース電球 12V ダブル モノタロウ 17546978

ウェッジベース電球 12V ダブル

(67件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード17546978 品番12V 21/5W T20 W3X16q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
タイプダブル球 口金W3×16q ガラス球形式T20 クリア 定格電圧(V)12 適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 定格電力(W)21/5
注意
※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。
※ 破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。
※必ず決められた定格で使用して下さい。
※ソケットへの装着はしっかり行ってください。
※不備がある場合はショートやソケットが溶損します。
※火災の原因となるので電球を紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。
※電球交換の際は,必ず定格(ボルト・ワット)や口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて確実に装着してください。
※ 電球の脱落や過熱、た短寿命の原因となります。
※電球交換の際は、電球のガラス部に灯具やコードが触れないようにして下さい。
※電球を取り扱うときは、水や油は避けて下さい。
※また汚れた手で扱わないで下さい。
※使用済みの電球を破棄する際は、必ず割らずに破棄して下さい。
※電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。
※点灯中の電球を間近で長時間見る事は絶対にしないで下さい。
※目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※電球を幼児の手の届く場所には絶対に置かないで下さい。
※飲み込んだり,割ってケガをする原因となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17546978
2024-01-23
用途:
定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性はわかりませんが普通に使えます。数年もてばいいので

対象商品:
17546978
2023-02-03
用途:
球切れ時
サービス業

安いので大変助かってます、ごくまれに1年もたないのもありますが
ほとんどが長く使用できます

対象商品:
17546978
2021-04-20
用途:
電球交換
浦田自動車工業 様

安くてよい。耐久性はわからないがメーカー品と比較してかなりお安く買えます。

2人が参考にしています
対象商品:
17546978
2021-06-25
用途:
ブレーキ球の交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ケースに形状やサイズが書いてあるといいですが、問題なく使用できております。

1人が参考にしています
対象商品:
17546978
2020-11-13
用途:
自動車用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車ストップランプに使用他社と性能は問題なく価格が安い。

1人が参考にしています
対象商品:
17546978
2020-07-28
用途:
保有車両のメンテナンス用
運輸・通信業

在庫として持っていてとても安心です。修理工場に行く手間も省け、素早く対応できます。

1人が参考にしています
対象商品:
17546978
2020-05-28
用途:
車検整備等

純正品と遜色無いので、普通に交換用として使っています。
今のところ、不良品も無く問題無いです。
もう少し安くてもと思うところです。

1人が参考にしています
対象商品:
17546978
2020-02-08
用途:
自動車用交換電球として

問題なく使えます。がたつきもなく明るさ等も有名メーカーとも変わりなく使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする