※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

ポリエステル キングウーリーS ミシン糸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 色番246 繊度(dtex)250 注文コード17555922 品番4561-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色番・繊度など822種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルのマルチフィラメント糸に特殊なかさ高加工を施した、新しいタイプのウーリーミシン糸です。
柔軟で弾力性に富み、耐熱性にすぐれています。
黄変、退色などの経時変化もほとんどなく、いつまでも美しさを保ちます。
ボリューム感のある糸質が生地に良くマッチし、バランスのとれた安定した縫い目をつくります。

色番246 伸度(%)25 針規格11〜14 繊度(dtex)250 伸長力(N)[gf]8.85[900] 用途ストレッチ素材 仕様低伸縮 材質ポリエステル 質量(g)200 方向片ひねり 構成110dtex 1×2
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする