※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4562-B ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17559973 4562-B ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17559973

ポリエステル キングウーリーS ミシン糸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番403 繊度(dtex)255 注文コード17559973 品番4562-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は色番・繊度など822種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルのマルチフィラメント糸に特殊なかさ高加工を施した、新しいタイプのウーリーミシン糸です。
柔軟で弾力性に富み、耐熱性にすぐれています。
黄変、退色などの経時変化もほとんどなく、いつまでも美しさを保ちます。
ボリューム感のある糸質が生地に良くマッチし、バランスのとれた安定した縫い目をつくります。

色番403 伸度(%)28 針規格ルーパー用/下糸用 繊度(dtex)255 伸長力(N)[gf]8.65[880] 用途ストレッチ素材 仕様高伸縮 材質ポリエステル 質量(g)200 長さ(m)8000 方向片ひねり 構成110dtex 1×2
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする