CPUスタンド キャスター付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17566556 品番PSD-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

デスクトップパソコン用のキャスター付きCPUスタンドです。
金属製で耐久性に優れています。
スタンドの幅が調整できるので、小型からミドルタワーのパソコンまで対応します。
幅20cmから26cmまでのデスクトップパソコンに対応します。
パソコンが床から離れるので、ホコリの吸い込みが減ります。
ストッパー付きのキャスターで、移動と固定が簡単にできます。
床の掃除やパソコンのメンテナンスに便利です。
簡単に組み立てできます。

セット内容横板×2/連結金具×2/ネジ×4/手回し雌ネジ×4/金具ずれ防止/キャスター高調整用樹脂リング×8/キャスター×4 (内ストッパー付×2)/スパナ×1 材質カーボンスチール 長さ(mm)500(キャスターを除く) 幅(mm)201〜261(キャスターを除く) ブラック
注意
※耐荷重は規定されていません。
※説明書はありません。
※パソコンの足がスタンドに収まる間隔である必要があります。
※長時間同じ場所に設置すると、床を傷める可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする