大きいサイズ サーフパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17570851 品番 1012743227-1-6L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,590
販売価格(税別)
6,900

OCEAN PACIFICのサーフパンツです。
右のカーゴポケット内部には輪っかのゴムが付いています。鍵などの大切なものを身に着けれるので、思いっきり遊びに集中できます。
ウエストシャーリングになっているのでお腹周りは楽ちん。サッと脱ぎ着できるので急いでいる時にも便利。
伸縮性のあるメッシュサポーター付きのサーフパンツは、安心の穿き心地!

仕様
[仕様・特徴]:【サイズについて】
サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。
前閉じ/ウエストシャーリング(調節ひも有)/サイド・カーゴポケット有/メッシュサポーター付(ブリーフタイプ)/刺繍
ブラック 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 股下(cm)30 ウエスト(cm)125〜140 総丈(cm)68 ヒップ(cm)165 渡幅(cm)49.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする