350×600 メラミン カラー棚板 ノーブランド 17573246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン カラー棚板

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(3枚) 注文コード17573246 品番350×600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
材質MDF+桐 長さ(mm)600 幅(mm)350 厚さ(mm)18 ホワイト 仕上メラミン樹脂コート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17573334
2017-08-23
用途:
書類棚製作
FOOD LABO 様

書類棚の既製品の規格がなく自作しましたが、強度も有り満足です。

対象商品:
17573298
2016-12-14
用途:
事務所の棚板
サンヨーホームズコミュニティ株式会社 様

色、材質が美しいの良い又現場にて加工し易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする