※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 内装建材
ノーブランドの 木材
ノーブランドの 棚板
メラミン カラー棚板
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3枚)
注文コード
17573273
品番
250×900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MDF+桐
長さ(mm)
900
幅(mm)
250
厚さ(mm)
18
色
ホワイト
仕上
メラミン樹脂コート