MK-38 キーボックス モノタロウ 17584114 MK-38 キーボックス モノタロウ 17584114 MK-38 キーボックス モノタロウ 17584114 MK-38 キーボックス モノタロウ 17584114 MK-38 キーボックス モノタロウ 17584114

キーボックス

(64件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホルダー数38 注文コード17584114 品番MK-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はホルダー数など4種類から選べます 他の種類を見る

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。

ホルダー数38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×317×92 用途鍵の保管に。 付属品キーホルダー/38個、ハンガーフレーム/5連×6本 4連×2本、壁面用ネジ/3セット、シリンダーキー/2本、フレーム用インデックス4セット 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 質量(kg)3 設置方式壁掛け型 施錠方法シリンダー錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)216×92×317
関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書:(1.9MB)
注意
※別途シリンダーキーは販売しておりませんので、鍵の紛失等十分お気を付け願います。
※ボックスの開閉時には、指詰め等注意してください。
※ボックスを壁面等に設置する場合は、ボックスの角等に当たってケガをしないよう十分配慮して設置してください。
※水のかかる場所や湿気の多い場所、屋外での使用は避けてください。錆等の原因になります。
※持ち運ぶ際は、必ず施錠してください。中の鍵が散乱して紛失や破損する可能性があります。
※汚れた場合は、柔らかい布等に中性洗剤等を薄めて湿らせ拭いてから、その後乾いた布等で乾拭きしてください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

本体キーがついているので防犯面も安心!
本体と付属品のセット ホルダーの設置例

本体とキーホルダー・ハンガーフレーム・壁面用ネジセット・シリンダーキー・フレーム用インデックスセットが付属しています。
工具を除いて必要な材料が揃っているため、わざわざ本体以外のパーツを購入する必要はありません。
イメージ画像は、ホルダー数が18個のタイプです。その他30個・60個タイプがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17584114 MK-38 25416686 CKB-C38-I キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器 キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器 1個 6,698 税込7,368 NB商品の同等品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
事務所のキー管理に
株式会社キズナ 様 (医療・福祉・介護関連業)

配置場所にピッタリサイズで、かなり良かったです。
安定感もありますし、使いやすさも完璧でした。

対象商品:
17584105
2026-01-26
用途:
作業場の鍵管理に
PNC 様 (農・林・水産業)

引っ掛ける所が樹脂なのはいいとして、もう少しU字の溝幅が欲しかった。マルカンなら余裕だがカラビナキーホルダーを掛けると少し窮屈。

2025-01-15
用途:
各種鍵の保管
農・林・水産業

問題が無く使用できているが、欲を言えばもう少し全体的スペースに余裕のある配置だと使い勝手がよくなると感じます。
18本のカギをかけると窮屈でした。

2人が参考にしています
2025-04-04
用途:
車.バイクのサブキ−の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさも手ごろで空いている狭い場所でも取り付けできるので満足しています。

対象商品:
17584105
2024-03-13
用途:
車両管理に使用
卸売・小売業

お手頃価格でしたので購入しましたが、お値段以上の商品だと思います。高額の商品との差も感じず、今後も「モノタロウ」ブランドに注目していきたいです。

対象商品:
17584105
2024-04-14
用途:
展示車のキー保管
有限会社トラフィックサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最速のご手配ありがとうございます。また取引させていだだきます。

対象商品:
17584105
2023-07-26
用途:
フォークリフト鍵管理用ボックス
運輸・通信業

フォークリフトのみのカギ保管用ボックスを探していたところモノタロウにて発見、即買いました。 使い勝手も悪くなくコストパフォーマンスは良いと思います。

対象商品:
17584105
2023-04-17
用途:
社用車両キー収納BOX
卸売・小売業

BOX本体の外観(塗装)など含め価格以上にクオリティは有るかと思います。
内部のキーフックなども別付けのプラスチックフックが装着するタイプで引掛けしやすい
形状となっているところはgoodポイントです。
※希望を言えばカラー色を選べると良いかと思います(黒・茶・ベージュなど)

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ホルダーの取り外しは可能でしょうか。
回答:
可能です。
1人が参考にしています
2023-10-13
質問:
扉にマグネットは付いていますか。
回答:
付いております。
1人が参考にしています
2023-10-13
質問:
キーホルダーのみ購入可能でしょうか。
回答:
下記商品になります。

モノタロウ キーホルダー名札
https://www.monotaro.com/g/01259754/

※品番「MK-18」「MK-38」に吊り下げできます。
1人が参考にしています
2023-10-13
質問:
シリンダーキーを無くした場合の開け方を教えて下さい。
回答:
シリンダーキーを使用する以外の開け方はございません。
また、シリンダーキーのみを別途購入する事はできません。
3人が参考にしています
2023-10-13
質問:
ホルダーのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では購入できません。
2人が参考にしています
2023-10-13

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする