画像準備中

キルターソフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 注文コード17585645 品番F75-#50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

ピースワーク専用の糸です。
右撚りの手縫い専用糸なのでよじれず、なめらかな縫い心地です。

長さ(m)50 色番3 用途パッチワーク・キルト 材質ポリエステル 方向右ひねり 伸度(%)13 針規格メリケン針9〜11 構成30s 1×2 繊度(dtex)430 伸長力(N)[gf]15.7[1600]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17585645 F75-#50 17637856 F73-#50 シャッペスパン手縫い糸 フジックス[縫製用品] シャッペスパン手縫い糸 フジックス[縫製用品] 1箱(3巻) 499 税込549 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする