TAIYOシャックル ドブ SD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)2.5 注文コード17590119 品番SD-24G【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) アウトレット
¥4,7982,698
この商品は使用荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 質量(kg)2.14 使用荷重(t)2.5 寸法d(mm)24 呼び24 寸法t(mm)24 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質スチール(SS400) 種類SD 寸法D(mm)56 表面処理ドブメッキ 寸法B(mm)48 寸法L3(mm)96 寸法d1(mm)30 寸法d2(mm)27 寸法d3(mm)29 安全率5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする