DUR489801 デュラフレーム DURABLE 17592456

DUR489801 デュラフレーム DURABLE 17592456
DUR489801 デュラフレーム DURABLE 17592456
DUR489801 デュラフレーム DURABLE 17592456
DUR489801 デュラフレーム DURABLE 17592456
DUR489801 デュラフレーム DURABLE 17592456

デュラフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード17592456品番DUR489801
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ドイツ DURABLEの「DURAFRAME」は、A5サイズの掲示物をスマートに掲示できる移動式マグネットフレームです。フレーム部分がマグネットになっており、A5掲示物を簡単にセット可能。ガラス面に貼り付ければ、両面から内容を確認できます。店舗やオフィスの案内表示に最適で、スタイリッシュに情報を発信できます。1枚入り。

用途
営業時間の案内や注意書き、セキュリティ情報などをスマートに掲示するのに最適です。オフィスや店舗、施設などで、見やすく美しく情報を伝えられます。フレームは全2色、ブラック、シルバーからお選びいただけます。
ブラック縦(mm)236横(mm)176バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする