商品画像

- 有機スパゲッティ 日仏貿易 17600120 - 有機スパゲッティ 日仏貿易 17600120 - 有機スパゲッティ 日仏貿易 17600120 - 有機スパゲッティ 日仏貿易 17600120 - 有機スパゲッティ 日仏貿易 17600120 - 有機スパゲッティ 日仏貿易 17600120

有機スパゲッティ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500g×3個) 注文コード 17600120 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,834
販売価格(税別)
1,698

【原材料】有機デュラム小麦のセモリナ【内容量】500g 【原産国】イタリア 【太さ】1.6mm 【ゆで時間】8分【使いやすいスパゲッティ】イタリア産の有機デュラム小麦100%使用。ブロンズダイスで仕上げているため表面にざらつきができソースがよく絡みます。お好みのソースと合わせてお召し上がりください。【オーガニックとは?】化学肥料や農薬などに汚染されていない健康な土地で人と自然の力だけで育った作物は「有機オーガニック」と呼ばれます。遺伝子組み換えのものは使用いたしません。工業地帯から遠く離れた安全な環境の中で土壌や気候など理想的なオーガニックのサイクルに沿って種蒔から収穫加工梱包までの全工程が厳格に管理されています。

用途開封後は吸湿虫害等を防ぐため袋を閉じた後密閉容器に入れて保管してください。 細かい斑点は原料の小麦の特徴です。品質には問題ありません。
注意
※直射日光、高温を避けて保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする