※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
1.25
トラスコ品番
215-1870
注文コード
17605616
品番
ACHSP-P4-M10X1.25
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鋳抜き穴へダイレクトにタッピングが可能の為、加工時間が短縮できます。
用途
止り穴加工用。
被削材:アルミニウム合金鋳物に。
完全同期リード送り機専用。
トラスコ品番
215-1870
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.25
精度
P4
食付き部の山数
2.5山
シャンク径(mm)
10
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級