※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番215-1925 注文コード17605625 品番ACHSP-P4-M10X1.5
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はピッチ・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

鋳抜き穴へダイレクトにタッピングが可能の為、加工時間が短縮できます。

用途
止り穴加工用。
被削材:アルミニウム合金鋳物に。
完全同期リード送り機専用。
トラスコ品番215-1925 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.5 精度P4 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)10 加工ねじメートルねじ 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする