※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-SP-P2-8-36UNF ステンレス鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17609396 SU-SP-P2-8-36UNF ステンレス鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17609396 SU-SP-P2-8-36UNF ステンレス鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17609396

ステンレス鋼用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)60 トラスコ品番152-8565 注文コード17609396 品番SU-SP-P2-8-36UNF
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は全長・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。
ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。
切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。
安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。
強度向上で寿命アップを実現します。
同期・非同期どちらでも使用可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
トラスコ品番152-8565 全長(mm)60 溝数3 シャンク長(mm)31 精度P2 食付き部の山数2.5山 首下長(mm)22 シャンク径(mm)5.5 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじユニファイねじ シャンク四角部長さ(mm)7 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする