ロングハンドタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 加工ねじユニファイねじ トラスコ品番216-1437 注文コード17612808 品番LS-HT-P2-200-1/2-20UNF-5P
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は加工ねじ・トラスコ品番など82種類から選べます 他の種類を見る

深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。

用途被削材:中炭素鋼。 トラスコ品番216-1437 全長(mm)200 先端 溝数4 精度P2 食付き部の山数5 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする