※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-2-2U8-2 ハンドタップ HT 2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17614409 HT-2-2U8-2 ハンドタップ HT 2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17614409 HT-2-2U8-2 ハンドタップ HT 2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17614409

ハンドタップ HT 2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 食付5 注文コード17614409 品番HT-2-2U8-2
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は呼び寸法・食付・食付きなど91種類から選べます 他の種類を見る

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。

用途被削材:中炭素鋼。 トラスコ品番215-2036 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 ねじ長さ(mm)80 全長L(mm)180 表面処理ノンコーティング ねじ径×ピッチ(mm)UN2×8 食付5 シャンク径Ds(Φmm)40
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする