BAGSTER (バグスター)
BAGSTER (バグスター)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
BAGSTER (バグスター)の シートバッグ
SPIDER(スパイダー) シートバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17614966
品番
4899B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
疾走りのエアロフォルム!スポーツ車に良く似合うシートバッグ。
色
ブラック/ブルー
容量(L)
15-23(可変式)
付属品
レインカバー
材質
ナイロン
サイズ(cm)
44×30×18