BAGSTER (バグスター)
BAGSTER (バグスター)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
BAGSTER (バグスター)の シートバッグ
SPIDER(スパイダー) シートバッグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17614975
品番
4899B1
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
疾走りのエアロフォルム!スポーツ車に良く似合うシートバッグ。
色
ブラック/ホワイト
容量(L)
15-23(可変式)
付属品
レインカバー
材質
ナイロン
サイズ(cm)
44×30×18