※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ナットタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
1
トラスコ品番
215-8598
注文コード
17624175
品番
NT-2-M14X1
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
主にねじ立て盤でナットを加工するのに使用するストレート形ナットタップです。
用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼に。
トラスコ品番
215-8598
全長(mm)
160
ピッチ(mm)
1
溝数
3
精度
JIS2級
食付き部の山数
25
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
9
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
JIS2級
商品豆知識
ハンドタップの種類